Beli tipe baut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daiken Guide Roller Bolt Type (Roda Pemandu Tipe Baut)
    Mulai

    Rp94.900

    Daiken Guide Roller Bolt Type (Roda Pemandu Tipe Baut)
    Deskripsi:
    It is mainly used for steel doors.
    atribut:
    • Material (Roller Part): Zinc die casting
    • Fit: # 2, # 3
    • Dimension A (mm): Ø21
    • Dimension B (mm): 18
    • Bolt: M8
    • Dimension C (mm): 75
    • Dimensions d (mm): 24
    • TRUSCO Number: 242-0945
  2. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  3. Asahi Tools Kunci Soket Tipe Y
    48%
    Mulai

    Rp359.900

    Asahi Tools Kunci Soket Tipe Y
    Deskripsi:
    -3 sizes of bolt nut can be fastened with one piece.-The socket part is hexagonal shape.
    atribut:
    • Opposite Side Dimension: 19x21x23mm
    • Total Length: 194mm
  4. Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
  5. ASH Kunci Soket Tipe Y
    57%
    Mulai

    Rp109.900

    ASH Kunci Soket Tipe Y
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S45C), Surface treatment:Nickel chrome plating
  6. KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp299.900

  7. TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
  8. TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Pendek
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Pendek
    Deskripsi:
    TEKIRO Y Pendek Kunci Sock merupakan merupakan kunci sock yang didesain secara khusus untuk membantu dalam pekerjaan mengencangkan atau mengendurkan mur dan baut, selain untuk mengencangkan dan mengendurkan mur, beberapa jenis kunci lain juga memiliki fungsi yang lebih kompleks dan beragam. Kunci ini umumnya terbuat dari bahan baja keras yang dilapisi dengan chrome atau nikel, fungsi dari lapisan ini tidak lain adalah untuk melindungi kunci agar tidak mudah mengalami korosi atau aus. Memiliki bentuk menyerupai huruf Y, karenanya kunci ini lebih dikenal dengan istilah kunci Y.
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 90
    • Dimension 2 (mm): 18
  9. Fort Coupling Tipe Lurus
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

  10. LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp82.900

  11. Fort Selongsong Krimping Tipe L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    Fort Selongsong Krimping Tipe L
    atribut:
    • Material: Copper
    • Color: White Dove
  12. Voss T Bolt Clamp Hose (Klem Selang)
    48%
    Mulai

    Rp159.900

    Voss T Bolt Clamp Hose (Klem Selang)
    atribut:
    • Min Diameter: 109mm
    • Tightening Torque (n・m): 28.2
    • Maximum diameter: 117mm
  13. KOHO Kaca Penglihat Pot Oli (Tipe Lingkaran) (Level Oli Indikator)
    Mulai

    Rp129.900

    KOHO Kaca Penglihat Pot Oli (Tipe Lingkaran) (Level Oli Indikator)
    Deskripsi:
    -The reflector is white and you can clearly see the indication of the Japanese flag design even in slightly dark place._x000D_-The Japanese flag design type is used for high-speed machine with intense frothing of oil. ._x000D_-Driving Type_x000D_-Hinomaru Type
    atribut:
    • Outer Diameter: 32mm
    • Thickness: 8.0mm
    • Mounting Hole Diameter: 28.0mm
    • Heat Resistant Temperature: 100℃
    • Material: Polycarbonate (PC)
  14. TRUSCO Hexagonal Socket Set Screw with Pin (Baut Tanam)
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Hexagonal Socket Set Screw with Pin (Baut Tanam)
    Deskripsi:
    -Since the shape has a vertical pin at the center of the hexagon socket, cannot be removed by common tool.
    atribut:
    • Tensile Strength Rank: 45H
    • Material: Alloy Steel, Surface Treatment:Black Dye
  15. monotaro Bit Socket Hexagonal Tipe One Touch (Mata Sock Hexagonal)
    Mulai

    Rp349.900

    monotaro Bit Socket Hexagonal Tipe One Touch (Mata Sock Hexagonal)
    Deskripsi:
    Hexagon socket bolts can be tightened or loosened. Also, since the socket holder is a one-touch type, it is easy to install and remove.. Tighten the hexagon socket head bolt, loosen itDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): 210 (Holder)
    • Plug Angle (mm): 9.5
    • Bit Material: S2
    • Material (socket): CRV
    • Set Contents (mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
  16. Matlock Heavy Duty Bolt Clamp (Klem Selang)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Matlock Heavy Duty Bolt Clamp (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Heavy duty bolt clamps to DIN 3017 are specifically designed to give extremely high band tension for sealing pressure/suction lines with either steel or plastic reinforcement and high shore hardness. Reinforced loops withstand significantly higher torques and the mechanically locked closure has no welding points and therefore no contact corrosion. Bridge gives optimal hose protection and the robust band with rounded edges for protection against injuries and/or damage to the hose surface. W2 material. Band grade 430 stainless steel. Housing/bolt 8.8 grade BZP.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (304) A2
    • Fastening Method: Bolt Head Size 13mm
    • Capacity: 104-112mm
    • Torque Range: 30 - 20Nm
    • Band Thickness: 1.5mm
    • Type: Heavy Duty Bolt Clamp
    • Surface Treatment: Plain
    • Band width: 25mm
    • Standards Met: DIN 3017
    • Max Pressure Bars: 20BAR
  17. LOYAL Stop Kontak dengan Kabel Tipe Osaka Random Color (Power Socket)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

  18. Matlock Heavy Duty Bolt Clamps W2 Stainless Steel (Klem Selang Baut)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Matlock Heavy Duty Bolt Clamps W2 Stainless Steel (Klem Selang Baut)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (304) A2
    • Type: Heavy Duty Bolt Clamp
    • Surface Treatment: Plain
    • Standards Met: DIN 3017
Daftar Harga tipe baut Terbaru November 2026
Daiken Guide Roller Bolt Type (Roda Pemandu Tipe Baut)Rp94.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
Asahi Tools Kunci Soket Tipe YRp359.900
Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)Rp209.900
ASH Kunci Soket Tipe YRp109.900
KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp299.900
TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp179.900
TEKIRO Kunci Soket Tipe Y PendekRp31.900
Fort Coupling Tipe LurusRp9.900
LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)Rp82.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)